付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング質量(g)90電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クォーツ式精度±(0.1%rdg±2dgt)測定方式非接触・接触式分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min機能データホールド値表示測定距離(mm)(非接触回転計)50~300ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32