風速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09206779 品番FUSO-8918
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算
データホールド、最大値、平均値などの多機能型です
定点測定用の三脚取付穴付です

電源CR2032ボタン電池×1 測定項目風速・温度 測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度) 表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH 温度測定範囲(℃)-18〜+50 ディスプレイLCD4桁 使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1 風速測定範囲(m/s)1.1〜20.0 表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF 電池寿命約400時間 測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH 湿度測定範囲(%RH)5〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする