A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの ガス分析
A-Gas Japanの 検知器
CO測定器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09206788
品番
PCO-350
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ペン型のCOメーターです
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます
オートゼロ調整機能付
電源
単4電池×4
測定範囲(℃)
温度/0〜50
反応時間
30秒以内
表示分解能
CO/1ppm、温度/0.1℃
機能
データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能
測定対象
CO(一酸化炭素)、温度
サンプリング
約1秒
使用環境
0〜50℃、85%RH以下
対象ガス
一酸化炭素
測定範囲(ppm)
CO:0〜1000
測定精度(℃)
CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8