果実硬度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09206919 品番FR-5105
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

果実の成熟度を硬度測定により管理
先端径も4パターン(3mm、6mm、8mm、11mm)取替可能
品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます
コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます

仕様測定範囲(g):0〜5000 電源単3電池×6 測定精度±(0.4%+1dgt)(+23±5℃) 表示分解能1g インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付) 使用環境0〜50℃、80%RH以下 表示単位g/N/oz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする