クランプメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09206998 品番CENTER-250
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

実効値タイプのクランプメータ
高速応答型

仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω 電源単4電池×2 その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライト クランプ径(Φmm)Φ23 サンプリング3回/秒 使用環境0〜50℃、80%RH以下 導通テストブザー音(<40Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする