FUSO-8001 回転計 A-Gas Japan 09207016

回転計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09207016品番FUSO-8001
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接触タイプのリーズナブルなタコメータ
簡単で操作性が良い
電池消耗度表示
データホールド、オートパワーオフ
オートレンジ機能

付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書仕様クロック:クオーツ、4.0MHz測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替)表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/minオートパワーオフ20分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33表示間隔1秒/回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする