質量(g)約170(乾電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±2dB(基準条件94.1dB@1kHz)
表示分解能0.5dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性A/C特性、タイムウエイト FAST(125mS)、SLOW(1秒)
測定レベル範囲(dB)40〜130dB
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 2回/秒
レンジ切替4段階(40〜70dB、60〜90dB、80〜110dB、100〜130dB)
使用環境0〜+40℃、10〜90%RH
電池寿命約110時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)231×53×33
測定周波数範囲125Hz〜8kHz