測定範囲[回転数]5〜99999RPM、[ストロボ]100〜99999FPM 3レンジ
電源単3電池×4
測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60〜1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
測定距離(mm)50〜150
サンプリング1回/秒
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0〜50℃、80% RH以下
表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分