SK-693 CEアーマードトップインナーウェア

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09207196 品番 04-693
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インナープロテクションウェアとして好評のSK-625の上級モデル。
伸縮素材の優れた着心地にハードプロテクターをフル装備。
肩・肘・背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを内蔵。

サイズXL BLACK 材質ポリエステル 胸囲(cm)98 身長(cm)165〜180 着丈(cm)73 裾廻り(cm)98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09207187
2022-01-25
用途:
オフ車に乗車の際使用
太洋テクニカ株式会社 様 (建設業・工事業)

購入品サイズに不安が有ったが、ベルトにて調整でき、体にフィット。安心も買えたかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする