A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 気象計器
A-Gas Japanの 風速計
風速計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207409
品番
AM-4221
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
IP65防水構造の小型ハンディタイプ
高精度な3杯型風速・温度計です
データホールド、Max.Min値表示
100データを本体内部に保存
オートパワーオフ
空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源
単4電池×4
測定項目
風速・温度
測定方式
風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ
測定精度
風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃
表示分解能
0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)
0〜50
消費電流(mA)
約6.8
ディスプレイ
3桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境
0〜50℃、80% RH以下
風速測定範囲(m/s)
0.9〜35.0
表示単位
1283_LM-8010