A-Gas Japan
A-Gas Japanの マグネット用品
A-Gas Japanの マグネットベース
A-Gas Japanの マグネットベース関連用品
EMFメータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207418
品番
TM-190
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
磁界・電界・高周波強度を同時表示
一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定
USB電源の供給可能
日本語表示
仕様
危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告)
電源
単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源
表示
2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示
機能
データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)
サンプリング
6秒
使用環境
5〜40℃、80%RH以下(結露なきこと)
測定周波数
50〜60Hz(電界・磁界)、50MHz〜3.5GHz(高周波強度)
保存環境
-10〜60℃、70%RH以下(結露なきこと)
言語表示
英語、日本語、スペイン語、中国語から選択
アラーム
ブザー