テスラメータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207461 品番PMG-302
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ペンタイプで使いやすいタイプ

仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G 寸法(mm)プローブ:62×4.5 電源単4電池×4 本体寸法(mm)170×40 表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G 機能オートパワーオフ、データホールド 使用環境0〜50℃、85% RH以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする