A-Gas Japan
A-Gas Japanの 力量測定(トルク等)
A-Gas Japanの フォースゲージ
フォースゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09207497
品番
FG-5000A
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です
測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)
用途に応じた測定用先端アダプタ付属
ゴムなどの引っぱり強度試験に
接着剤の接着強度用に
仕様
計測軸:オスネジM5
測定範囲
0〜49N、0〜5000g
電源
単3電池×6
精度
±(0.4%+1dgt.)
表示分解能
0.01N(1g/0.05oz)
使用環境
0〜50℃、80% RH以下
表示単位
N、g、oz切替可