ポケットケース

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09207572 品番 PC-211
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。

用途
さらに細かな収納に最適!
小物収納の種分けに最適!
仕切りロック機能 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×110×38 内寸法(mm)200×96×H34 トラスコ品番487-3149 材質コーポリマー 質量(kg)0.13 クリア 高さ(mm)38 質量(g)130 奥行(mm)110 仕切数(個)最大8 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×110×38 主な用途小物収納の種分けに最適! 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×96×34 入数120 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×110×38 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×96×34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
ドリルの整理
自動車・二輪車・自転車関連業

工具箱もリングスターを使っています。上の小物に無造作に入れていたドリルのキリをこれに入れ、工具箱の下に移して小物入れ部分をスッキリさせます。

2025-12-18
用途:
木工ドリルの収納に使っています。
高木輪店 様 (その他業種)

木工ドリルを収納する時に使用します。寸法を測っていたためぴったり収まります。

2025-04-04
用途:
電子部品の一時的な保管
製造業

使いやすいです。
直ぐに届きました。ありがとうございました。

写真では大きさが分かりにくいので、寸法値を確認して購入するのが良いと思います。

2025-05-26
用途:
部品の整理
教育・研究機関

色々なサイズや仕切りがあり選びやすい、ロックの形状も使いやすい。

対象商品:
09207545
2024-10-14
用途:
ボルトを小分けして携帯
製造業

修理用にボルトナットを工具箱に入れています。
今のところ壊れもせず不都合なし。
工具箱メーカーなので安心。

対象商品:
09207493
2024-10-09
用途:
個人の日用品
その他業種

迅速で丁寧なお取り引きありがとうございます。
直ぐに届きました。ありがとうございました。

対象商品:
09207484
2023-11-17
用途:
125mmニッパー保管
関西化工有限会社 様

使い続けて数年経ちますが丈夫です。軸もしっかりしてて、何よりもコストも安くお気に入りです。刃物ドリルの保管にも使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09207554
2024-02-06
用途:
工具の収納

店舗より安く購入できてよかったです。色々なサイズがあるので、よく見て購入する必要があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする