放射温度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207646 品番FUSO-499LB
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい

仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802) 電源単4電池×2本 測定範囲(℃)-60〜+760(非接触温度)、-64〜+1370(K熱電対温度) 表示分解能0.1℃(-60 〜 +999℃)、それ以外1℃ 精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度) 機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ 放射率0.10 〜 1.00可変式(初期0.95) サンプリング1回/秒 使用環境0〜50℃、80%RH以下(結露なきこと) 保管環境-20〜+65℃、80%RH以下(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする