仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05% rdg+1dgt)分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲10~10000FPM