CO2モニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207960 品番FUSO-77232
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定
リレー出力で空調機の管理が可能
CO2濃度アラーム設定機能付
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能

電源(V)ACアダプタ(DC12) 測定範囲(℃)温度/-10〜+60、湿度/5〜95%RH 反応時間約30秒(変化値の63%) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH 外部出力リレー接点 測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0〜50℃、5〜95%RH 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0〜9999(5000以上は参考値) 測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0〜5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10〜90%)、±5%RH(その他)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする