データロガーテスラメータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09207969 品番MG-3003SD
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替
SDカード付なのでデータ取りが容易です

仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0〜1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201〜2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001〜3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 〜1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201〜2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001〜3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT 電源単3電池×6またはACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT 機能データホールド、Max.Min表示 インターフェースRS-232C/USB メモリーSDカード(2GB) サンプリング1秒〜8時間59分59秒 ディスプレイLCD52mm×38mm 使用環境0〜50℃、85%RH以下
注意
※レンジ、分解能、精度は50/60Hzでテストした参考値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする