RST-300 RSドリームボックス リングスター 09207974

RSドリームボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09207974 品番RST-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,960
この商品は有効内寸法・幅など3種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて自在に収納。
スチール製工具箱。優しいデザインからあふれる機能。

仕様
小物専用
クッション付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×135×79 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×134×77 レッド 材質スチール タイプ中皿なし 内寸法(mm)298×135×H77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09207974 RST-300 09207965 RST-300 RSドリームボックス リングスター RSドリームボックス リングスター 1個 2,698 税込2,968 色がブラックになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09207965
2023-08-31
用途:
工具入れに使用しています。

プラスチック製では留め具が破損したため金属製のボックスを探しました。
大きさがちょうど良いです。

対象商品:
09207965
2022-03-07
用途:
工具入れ
農・林・水産業

価格の割にしっかりとした作りで丈夫そう、使う工具専用で、チェーン関係の工具ばかり入れて使用しています。チェーンの交換等には、この工具箱だけあればできるので、便利である。

対象商品:
09207965
2015-08-12
用途:
ガレージ
建設業・工事業

価格の割には、いい商品でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする