A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 騒音計・地震計・振動計
A-Gas Japanの 振動計
振動計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207978
品番
PVB-820
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
センサ一体型のコンパクトモデル
機械設備等の振動測定に
振動速度と加速度を測定
仕様
●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s
2
(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s
2
:0.5〜199.9m/s
2
●測定範囲/速度 200mm/s:0.5〜199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)
寸法(mm)
センサ部:Φ9×30
電源
単4電池×4
精度
±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃
サンプリング
1秒
ディスプレイ
LCD、20mm×28mm
使用環境
0〜50℃、0〜80%RH
測定周波数
10Hz〜1kHz
注意
※地震波+道路の振動など低周波の振動は測定できません