A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿データロガー 記録計
データロガー温湿度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09208030
品番
TM-305U
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信
IP54防水構造
仕様
データロガー:50000pts、記録時間(5秒〜2時間)
電源
ER3型リチウム乾電池
測定範囲(℃)
-40.0〜+85.0(温度)、1〜99%(湿度)
表示分解能
0.1℃(温度)、0.1%(湿度)
センサー
温度・サーミスタ、温度・静電容量型
温度精度
±0.6℃(-20.0℃〜50℃)、他±1.0℃
湿度精度
±3.0%(20%〜80%)、他±5.0%