A-Gas Japan
A-Gas Japanの その他測定用品
A-Gas Japanの 回転計/カウンター
A-Gas Japanの 回転計
ストロボスコープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09208100
品番
DT-2279
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
頑丈なアルミボディー
35000RPMまでのワイドレンジ
高精度ストロボ装置
操作性抜群
仕様
●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50〜35000
電源(V)
AC100±10% 50/60Hz
消費電力(W)
30以下
精度
±(0.05%+2d)
分解能
0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000〜9999RPM)、10RPM(10000〜35000PRM)
測定範囲(min
-1
[r.p.m])
50〜35000
使用環境
[温度]0℃〜50℃、[湿度]80%RH以下