仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40〜+250℃
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)4チャンネル、-200〜+1370(※使用センサで異なります)
精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200〜+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200〜+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400〜+1370℃範囲
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(-200〜+200℃範囲)、1℃(+201〜+1370℃)
機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライト
ディスプレイ0.1℃/1℃
使用環境0〜50℃ 0〜80% RH
電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)
インターフェイスUSB