GCO-2008 CO測定器 A-Gas Japan 09208310

CO測定器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208310品番GCO-2008
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

濃度表示機能付のCOモニタです
CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に
CO濃度アラーム設定が可能
ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能
RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)

電源単4電池×6測定範囲(℃)温度/0~50反応時間30秒以内測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃測定対象CO、温度インターフェースRS-232Cサンプリング約1秒使用環境0~50℃、85%RH以下対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)CO:0~1000消費電流約DC5.6mA測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする