曜日別特売
VFT-513 差圧変換器 A-Gas Japan 09208389

差圧変換器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
圧力レンジ(Pa)±99000
内容量1台注文コード09208389品番VFT-513
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに
測定範囲の選択可能
自動温度補償

仕様●自動温度補償:0~+60℃●破壊圧力(KPa):2000規格IP65出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル電源DC9~32V 150mA以下精度±0.25%FS(25℃)校正ゼロ&スパン調整機能サンプリング2回/秒ディスプレイ4桁LCD使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して)保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)分解能(m)[差圧]10Pa、[風速]1/s圧力レンジ(Pa)±99000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする