風速・風量計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09208477 品番FUSO-4001
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

0.01m/sから測定できる高精度な風速計
風速・温度・風量測定が可能
伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能
データメモリ99点保存(手動)
大型ディスプレー 60×47mmで見やすい

仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0〜9999 長さ(mm)プローブ:1280 寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm 質量(g)プローブ:約240 電源単4電池×6(約10時間) 測定項目風速・風量・温度 測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ 分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)-20〜+50 機能MAX/NIN/AVG機能 メモリー99データ(手動) サンプリング2秒/回 使用環境-20℃〜+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0.01〜25.00 保存環境-10℃〜+50℃ 70%RH以下(結露なきこと) ケーブル長(cm)160 測定精度(℃)±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする