A-Gas Japan
A-Gas Japanの 電気測定
A-Gas Japanの クランプメーター
A-Gas Japanの 交直両用クランプメータ
フレキシブルクランプメータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09208486
品番
CENTER-26
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
大電流用フレキシブルクランプメータ
測定しずらい場所でも測定可能
バックライト機能
電源
単4電池×2
機能
データホールド、MAX/MIN値表示
測定範囲(A)
30/300/3000、精度±3%rdg±5dgt
クランプ径(Φmm)
18
サンプリング
2回/秒
使用環境
0〜40℃、80%RH以下(結露なきこと)
クランプ寸法(mm)
Φ18×458