※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温度計
温度校正器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09208495
品番
TC-920
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能
-199℃〜 1230℃の幅広い測定が可能
電源(V)
006P(9電池×1
測定範囲(℃)
-199〜+1230
精度(℃)
±1%±2(-199〜 0範囲)、±1%±1(1〜 +100範囲)、±0.75%±1(+101〜 +1230範囲)
分解能(℃)
1
機能
MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
使用環境
0 〜 40℃、0 〜 80%RH(結露なきこと)