AM-4207SD データロガー風速計 A-Gas Japan 09208547

データロガー風速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208547品番AM-4207SD
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

SDカードに長時間のデータ記録が可能です
PCにもSDカードで簡単保存
大型のベーンで精度の高い測定ができます
データホールド、Max.Min値表示
RS-232Cインタフェース付
オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます
K/J熱電対センサに対応できます

仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)測定項目温度、風速測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)温度測定範囲(℃)0~50.0機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフインターフェースRS-232Cサンプリング1回/秒ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)使用環境0~50℃、85%RH以下風速測定範囲(m/s)0.4~30.0SDカード1GB~16GB対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする