FUSO-8746 温湿度計 A-Gas Japan 09208581

温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様●測定範囲/外部温度:-200~+1370℃(2ch)●測定範囲/湿球温度:006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書●測定範囲/露点温度:-35.0~+50.0℃(温湿度から計算)注文コード09208581品番FUSO-8746
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

温湿度・露点が測定できます
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です
Max.Min.Ave値表示の多機能型
RS-232Cでデータをパソコンに送れます

仕様●測定範囲/外部温度:-200~+1370℃(2ch)●測定範囲/湿球温度:006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書●測定範囲/露点温度:-35.0~+50.0℃(温湿度から計算)電源単4電池×4測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)温度測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±0.6(-20~+50温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)温度センサーK熱電対(TPK-01×2)インターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~+40℃、0~80%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする