曜日別特売
CS-010M10 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン) 09208730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-010M10 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン) 09208730
CS-010M10 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン) 09208730
CS-010M10 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン) 09208730
CS-010M10 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン) 09208730

吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合ボルト径M10許容荷重(N)~98注文コード09208730品番CS-010M10
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ゴムブッシュ付属(M10)

用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン許容荷重(N)~98適合ボルト径M10RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
取扱説明書:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする