※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 足場周辺機器
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ボルト径
M10
許容荷重(N)
〜98
注文コード
09208757
品番
CS-010M12
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
適合ボルト径・許容荷重
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムブッシュ付属(M12)
用途
天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
許容荷重(N)
〜98
適合ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
取扱説明書:
(0.16MB)