ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09208771
品番
400S-MCB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
130×130
取付ピッチ(mm)
130×130
取付高(mm)
199
形状
旋回式
車輪幅(mm)
43
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
130×130
車輪No.
499S-MCB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
なし
取付高H(mm)
199
偏芯E(mm)
41
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×90(100×100)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
CADデータダウンロード