曜日別特売

400SR 固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード09208787品番400SR-BRB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付座(mm)88×69取付ピッチ(mm)63×40取付高(mm)100形状固定式車輪幅(mm)32取付寸法X×Y(mm)63×40取付座A×B(mm)88×69ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする