※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
注文コード
09208814
品番
400SR-FHU75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
88×69
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
100
トラスコ品番
813-7690
形状
固定車
質量(g)
382
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付寸法X×Y(mm)
63×40
取付座A×B(mm)
88×69
車輪No.
434MB-FHU75
ストッパー
なし
取付高H(mm)
100
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード