400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ウレタン(B入)車 注文コード09208857 品番400S-URB180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は車輪径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)180 許容荷重(daN)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)230 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)46 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.423S-URB180 旋回半径(mm)147 ストッパーなし 取付高H(mm)230 偏芯E(mm)55 車輪径D(Φmm)180 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする