ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09208945
品番
420EA-MC65
在庫数量:残り1点
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
85
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
形状
旋回式
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499E-MC65
旋回半径(mm)
58
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード