ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
09209584
品番
WKB-100(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ゴム(B入)
用途
重量物運搬用、その他一般用
トラスコ品番
296-3728
形状
固定車S(右)
質量(g)
950
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
80×45
取付座A×B(mm)
115×80
ストッパー
右回転ストッパー付
取付高H(mm)
144
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)