KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 注文コード09209663 品番WKB-130(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)ゴム(B入) 用途重量物運搬用、その他一般用 トラスコ品番296-3736 形状固定車S(右) 質量(g)1900 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパー右回転ストッパー付 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする