KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 注文コード09209724 品番UWKB-130(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)250 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)ウレタン(B入) 用途重量物運搬用、その他一般用 トラスコ品番809-2753 形状固定 質量(g)2010 車輪幅(mm)35 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパー左回転ストッパー付 許容荷重(daN[kgf])250[255.0] 取付高H(mm)177 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする