※(S・Mのみ)
コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの バイク用アンダー・インナー
コミネの トップス
IK-931 インストラクターYシャツ<長袖>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
WHITE/BLUE
注文コード
09209743
品番
03-931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ユニフォームに最適
サイズ
2XL
色
WHITE/BLUE
材質
ポリエステル・綿
胸囲(cm)
126
身長(cm)
175〜185
袖丈(cm)
(長袖)58、(半袖)27
着丈(cm)
80
機能
刺しゅう・プリント対応