車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)300
取付座(mm)137×93
取付ピッチ(mm)100×56
取付高(mm)198
材質(車輪)ウレタン(B入)
用途重量物運搬用、その他一般用
トラスコ品番296-3442
形状固定
質量(g)2280
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパー左回転ストッパー付
許容荷重(daN[kgf])300[306.0]
取付高H(mm)198
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪