※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
09209837
品番
UWKB-200(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタン(B入)
用途
重量物運搬用、その他一般用
トラスコ品番
296-3451
形状
固定
質量(g)
3755
車輪幅(mm)
42
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付寸法X×Y(mm)
112×63
取付座A×B(mm)
151×102
ストッパー
右回転ストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
400[408.0]
取付高H(mm)
250
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)