正面
ドウシシャ
ドウシシャの 電球
ドウシシャの LED電球
ドウシシャの 一般電球タイプLED電球
LSF電球電球色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09209859
品番
LSF-A60L
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.3
全光束(Lm)
820
ワット数
60W型
本体寸法(mm)
幅60×奥行60×高さ106
本体質量(kg)
0.35
寿命
設計:40000時間
保証期間
1年