LRC50-PG ヤマト L型ロールコンビテナー ヤマト・インダストリー 09209882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤマト L型ロールコンビテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09209882 品番LRC50-PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ

キャスター
合成ゴム
4輪自在
2輪ストッパー付
耐寒グリース入
樹脂ホイール製
トラスコ品番251-7639 質量(kg)39 グリーン 車輪径(Φmm)150 材質(本体)スチール タイプ床板プラスチックタイプ 表面処理メラミン焼付塗装 最大積載荷重(kg)500 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1455

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09209882 LRC50-PG 49827356 LRC50-PG ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリー 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする