コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの バイク用アンダー・インナー
コミネの トップス
IK-931 インストラクターYシャツ<長袖>
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09209917
品番
03-931
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ユニフォームに最適
サイズ
S
色
WHITE/NAVY
材質
ポリエステル・綿
胸囲(cm)
110
身長(cm)
155〜165
袖丈(cm)
(長袖)55、(半袖)23
着丈(cm)
74
機能
刺しゅう・プリント対応