トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の超高速通信を実現。
快適な6GHzバンド: 広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。
2.5Gポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。
320MHz通信対応: Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。
低遅延で快適な通信: Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。
便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。