高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。
取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。
高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。
遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。
集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。
ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。
SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。