※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト・インダストリー
ヤマト・インダストリーの 運搬機器
ヤマト・インダストリーの カゴ台車
ヤマト・インダストリーの 標準タイプ
ヤマト L型ロールコンビテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09209952
品番
LRC60-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
キャスター
合成ゴム
4輪自在
2輪ストッパー付
耐寒グリース入
樹脂ホイール製
質量(kg)
41
色
アイボリー
車輪径(Φmm)
150
材質(本体)
スチール
タイプ
床板プラスチックタイプ
表面処理
粉体塗装
最大積載荷重(kg)
500
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1700
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×595×1455
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09209952
LRC60-PI
49827408
LRC60-PI
ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ
ヤマト・インダストリー
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
開閉のバーの仕様が変更