最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)
GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現
広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング
1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス
VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応
かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定
スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化
集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給